Motion
9100-2120D/S
Combinaison double certifiée AR/FR avec dos ventilé - 8 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876807
N° MFR9100-2120D/S
Prix291.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison double certifiée AR/FR avec dos ventilé - 8 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876807
N° MFR9100-2120D/S
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
Prix291.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    41 cm
  • Longueur
    56 cm
  • Épaisseur du matériau
    7 oz
  • Poids
    23 kg
  • Largeur
    41 cm

Détails

  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Combinaison double certifiée AR/FR avec dos ventilé - 9.2 cal/cm2
  • Type de tissu
    Coton/nylon
  • Caractéristiques
    HRC2, ATPV 9.2 cal/cm2
  • Numéro CUP du fabricant
    616314151231
  • Nombre de poches
    2
  • Type de produit
    Combinaisons
  • CUP_NON
    616314151231

Aperçu

Description du fabricant
9100-2120D/S AR/FR DOUBLE CERTIFIÉ
  • HRC2, ATPV 8.5 cal/cm2
  • Filetage FR aramide haute ténacité
  • Pas de pièces métalliques sur le vêtement
  • Agrafé à tous les points de stress
  • Col montant protecteur avec fermeture Velcro
  • Pare-tempête avec fermeture Velcro
  • Dos aéré confortable pour la respirabilité
  • Retour d’action pour la mobilité
  • Taille élastique sur le côté
  • Poignets en tricot côtelé FR
  • Crochet et boucle au bas
  • Poches appliquées 2 à la taille avec accès latéral
  • Certifié UL
  • NFPA 1975-2009, NFPA 2112-2012
  • NFPA 70E 2012 , ASTM F 1506-2010a
  • CAN/CGSB 155.20-2000, CAN/CGSB 155.22-97
  • OSHA 29 CFR1910.269
  • EN ISO 11611:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO14116:2008