Spécifications
Dimensions
- Longueur30.5 cm
- Poids du matériel7 oz
- Taille2XL
Détails
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurBleu marine
- DescriptionIdéal pour les travaux électriques et utilitaires.
- Numéro CUP du fabricant616314135811
- Matériel616314135811
- Nombre de poches2
- CUP_NON616314135811
Aperçu
- Cote ARC : ATPV 25cal/cm2
- EPI 3 (HRC 3)
- Double couche de coton/nylon tissé ignifuge
- Fermeture autoagrippante Ă lâavant
- Filetage aramide haute ténacité
- Agrafé à tous les points de stress
- Pas de piĂšces mĂ©talliques sur le vĂȘtement
- Col montant protecteur
- Poignets en tricot aramide
- NFPA 70E-2012
- ASTM F1506-10a
- ASTM F2178-12
- OSHA 29 CFR 1910.269
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sĂ©curitĂ© pour entrepĂŽt de PIPPour prĂ©venir les blessures et les dĂ©cĂšs potentiels dans lâentrepĂŽt, il est impĂ©ratif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il nây a pas deux environnements dâentrepĂŽt identiques. Avec un large Ă©ventail de risques potentiels, avoir lâĂPI appropriĂ© est la premiĂšre Ă©tape cruciale pour protĂ©ger les employĂ©s et assurer la sĂ©curitĂ© des entrepĂŽts.
Voir la documentation
PIP DĂ©pliant sur les marques dâEPI les plus populaires de lâindustrie mondiale de la sĂ©curitĂ©PIP Global Safety prĂ©sente les meilleures marques dâEPI de lâindustrie conçues pour protĂ©ger les travailleurs dans un large Ă©ventail dâenvironnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tĂȘte, des yeux, du visage, de lâouĂŻe, des voies respiratoires, des chutes, de lâĂ©lectricitĂ©, du soudage et de la salubritĂ© alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche Ă faible frottement conçu pour aider Ă rĂ©duire la gravitĂ© des blessures Ă la tĂȘte. Ă lâimpact, le systĂšme de sĂ©curitĂ© Mips est conçu pour aider Ă rĂ©duire la force de rotation transfĂ©rĂ©e Ă la tĂȘte en redirigeant les forces gĂ©nĂ©rĂ©es par lâimpact.
Voir la documentation
Solutions dâimpact latĂ©ral PIPCasques de protection. Solutions dâimpact latĂ©ral.
Voir la documentation