Motion
9100-524ULT/5X
Blouson ultraléger AR/FR - 40 Cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876872
N° MFR9100-524ULT/5X
Prix979.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson ultraléger AR/FR - 40 Cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876872
N° MFR9100-524ULT/5X
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
Prix979.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30.5 cm
  • Taille
    5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les vêtements Ultralight 40 Cal/cm2 utilisent une technologie de tissu hybride pour augmenter la durabilité du vêtement sur le terrain tout en diminuant son poids de 37 %. Notre vêtement Ultralight utilise une coquille DuPont pour fournir sa résistance supérieure à la traction, sa résistance au lavage industriel et sa durabilité à long terme.
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Les vêtements Ultralight 40 Cal/cm2 utilisent une technologie de tissu hybride pour augmenter la durabilité du vêtement sur le terrain tout en diminuant son poids de 37 %. Notre vêtement Ultralight utilise une coquille DuPont pour fournir sa résistance supérieure à la traction, sa résistance au lavage industriel et sa durabilité à long terme.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314127755
  • Matériel
    616314127755
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314127755

Aperçu

Description du fabricant
VESTE ULTRALÉGÈRE 9100-524ULT/5X AR/FR
  • 40 cal/cm2 Technologie de tissu hybride
  • Résistance élevée à la traction et plus grande résistance aux déchirures
  • 2x plus respirant
  • 37 % plus léger que les vêtements traditionnels HRC4
  • Shell : DuPont Protera 8oz
  • Couche intérieure : 88/12 coton/nylon 6oz
  • Entretien : Lavage industriel
  • Conforme aux normes NFPA 70E, ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269