Motion
9100-52758/TG
Combinaison AR/FR - 33 Cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876892
N° MFR9100-52758/XL
Prix937.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison AR/FR - 33 Cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876892
N° MFR9100-52758/XL
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
Prix937.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30.5 cm
  • Longueur
    30.5 cm
  • Poids
    2.5 kg
  • Largeur
    30.5 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électricité, les services publics, la pétrochimie, l’exploitation minière, le gaz, le pétrole, l’armée, le soudage et les services d’urgence.
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Idéal pour l’électricité, les services publics, la pétrochimie, l’exploitation minière, le gaz, le pétrole, l’armée, le soudage et les services d’urgence.
  • Type de tissu
    Coton/nylon
  • Caractéristiques
    Cote anti-arcs : ATPV 33 cal/cm2
  • Numéro CUP du fabricant
    616314136634
  • Nombre de poches
    3
  • Type de produit
    Combinaisons
  • CUP_NON
    616314136634
  • Fabriqué aux États-Unis
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON AR/FR 9100-52758/XL 33 CAL/CM2
  • Cote anti-arcs : ATPV 33 cal/cm2
  • EPI 3 (HRC 3)
  • Filetage aramide haute ténacité
  • Collé à tous les points de stress
  • Col montant protecteur
  • Pare-tempête avec fermeture autoagrippante à l’avant
  • Taille élastique sur le côté
  • Poignets en tricot côtelé aramide
  • Poches latérales à la taille 2
  • NFPA 70E 2012
  • ASTM F1506
  • OSHA 29 CFR 1910