Motion
937-ESS01CB-EXS
Lunettes-masque Fire & Rescue avec lentilles FlowCoat ESS ClearZone Advanced et sangle en deux pièces
N° D’ARTICLE MI10877179
N° MFR937-ESS01CB-EXS
Prix97.95 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes-masque Fire & Rescue avec lentilles FlowCoat ESS ClearZone Advanced et sangle en deux pièces
N° D’ARTICLE MI10877179
N° MFR937-ESS01CB-EXS
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
Prix97.95 $/pr

Spécifications

Détails

  • Marque
    LSE
  • Description
    Le coupe-feu X-Tricator™’ESS est la solution de protection oculaire primaire idéale pour les pompiers et le personnel des SMU, et est l’un des lunettes de protection contre les incendies/sauvetage d’ESS les plus populaires. Grâce au système breveté de montage du casque Snap-On/Snap-Off™, le X-Tricator™ , il peut être rangé dans une poche lorsqu'il n'est pas utilisé, puis déployé en quelques secondes. Ce système de lunettes est extrêmement compatible avec les casques et peut être porté avec des écrans faciaux ou rabattables. Le système breveté Speed-Clip s’adapte à toutes les forêts et aux casques de sauvetage et facilite l’ajustement rapide des sangles, même avec des gants. Le X-Tricator™’est conformé aux exigences de performance de l’équipement d’incendie de forêt, y compris la norme 350°F pour l’essai de four de 5 minutes, ANSI Z87.1+ et l’OSHA fédérale américaine.
  • Mot-clé de description
    Lunettes de protection contre les incendies et les sauvetages
  • Numéro CUP du fabricant
    616314148118
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314148118

Aperçu

Description du fabricant
937-ESS01CB-EXS CASQUE DE SECOURS CONTRE LES INCENDIES
  • Tous les composants des lunettes sont résistants à la chaleur et aux flammes
  • Sangle 2 pièces
  • Le système breveté Speed-Clip s'ajuste rapidement
  • Le système de ventilation/filtration hybride à périmètre complet minimise la formation de buée sur les lentilles, filtre la fumée et les particules en suspension dans l’air
  • Le rembourrage facial à cellules fermées est lisse, durable et facile à nettoyer
  • Verres interchangeables en polycarbonate 2.6mm résistant aux chocs
  • Les lentilles Advanced ESS ClearZoneMC FlowCoatMC éliminent le brouillard à l’intérieur et préviennent les égratignures à l’extérieur
  • Optique sans distorsion et protection UVA/UVB à 100 %
  • La monture spacieuse s’adapte à la plupart des lunettes de prescription
  • Conforme à la norme NFPA 1500 350°F Essai de four de 5 minutes, ANSI Z87.1-2010, CE EN 166 B, OSHA fédérale américaine