Motion
939-EF350-A
Beacon de sécurité et d’urgence de 6 po – Ambre clignotant
N° D’ARTICLE MI10877196
N° MFR939-EF350-A
Prix87.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Beacon de sécurité et d’urgence de 6 po – Ambre clignotant
N° D’ARTICLE MI10877196
N° MFR939-EF350-A
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
Prix87.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    23 cm

Détails

  • Couleur
    Ambre
  • Mot-clé de description
    Beacon E-Flare
  • Intensité de la lumière
    DEL 4

Aperçu

Description du fabricant
939-EF350-A
  • Intensely Bright - Peut être vu sur plus de 1/2 milles sans la vision nocturne, la fixation des points et les problèmes de jugement de distance associés aux lumières stroboscopiques et incandescentes
  • Portable – L’appareil mesure 6 po de hauteur et pèse moins d’un livre avec 4 piles AA, ce qui le rend facile à transporter ou à ranger n’importe où
  • Facile à utiliser - Il suffit de tourner la lentille pour l’allumer ou l’éteindre. Placez une ou plusieurs unité(s) autour de vous pour fournir une zone d’avertissement et de sécurité très visible pour les personnes, les zones de travail, les dangers et les accidents
  • Durable - Imperméable et résistant à la poussière, l’unité survivra à une chute de 3 pieds sur une surface en béton
  • Doubler la sécurité - Offre la sécurité en assurant une visibilité maximale de 360° . Contrairement aux fusées pyrotechniques, il n’y a pas de risque d’incendie ou d’explosion, et il n’y a pas de fumées ou de résidus toxiques
  • Se fixe facilement aux ceintures, aux vêtements, aux véhicules, aux cônes ou aux panneaux de signalisation
  • L’agrément des matières dangereuses - e-Flare est conçu pour être utilisé dans les zones dangereuses de classe 1, division 2 /zone 2
  • Comprend une longe pour un transport facile
  • Étanche et résistant à la poussière