Motion
9400-55512
Accessoires PPE 2 - Matériau en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI10877223
N° MFR9400-55512
Prix235.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoires PPE 2 - Matériau en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI10877223
N° MFR9400-55512
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
Prix235.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    43 cm
  • Taille
    OS OS
  • Largeur
    38 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour une utilisation partout où une protection contre les dangers d’éclats d’arcs est nécessaire.
  • Cote anti-arcs
    12 cal/cm2
  • Couleur
    Gris
  • Couleurs
    Gris
  • Description
    Pour une utilisation partout où une protection contre les dangers d’éclats d’arcs est nécessaire.
  • Mot-clé de description
    Accessoires Arc
  • Numéro CUP du fabricant
    616314291227
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Quantité du colis
    6
  • CUP_NON
    616314291227

Aperçu

Description du fabricant
9400-55512
  • La fixation universelle est conçue pour s’adapter aux casques de sécurité à rebord intégral
  • Revêtement de lentilles antibuée
  • La couleur du bouclier gris haute transparence offre un excellent champ de vision
  • Assemblage ergonomique pratique pour le travailleur
  • Le protège-menton fixé en permanence offre une protection supplémentaire au menton et au cou
  • Cote ARC : ATPV 12 cal/cm2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues