Motion
9JL
Doigts en nitrile à dissipation statique à usage unique de classe 100
N° D’ARTICLE MI10877255
N° MFR9JL
Prix1,150.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doigts en nitrile à dissipation statique à usage unique de classe 100
N° D’ARTICLE MI10877255
N° MFR9JL
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
Prix1,150.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Hauteur
    30.48 cm
  • Longueur
    48.26 cm
  • Poids
    8.618 kg
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, la défense, l’avionique, l’électronique marine, l’électronique grand public, les industries IC, le collage de fils, les stations de réparation, les zones d’assemblage
  • Couleur
    Blanc
  • Construction
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Description
    Idéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, la défense, l’avionique, l’électronique marine, l’électronique grand public, les industries IC, le collage de fils, les stations de réparation, les zones d’assemblage
  • Mot-clé de description
    Doigts CE
  • Caractéristiques
    Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • Numéro CUP du fabricant
    616314279805
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314279805

Aperçu

Description du fabricant
9JL DISSIPATEUR STATIQUE À USAGE UNIQUE
  • Emballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • Résistance de surface moyenne de 109 ohms par unité carrée
  • À utiliser avec les dispositifs sensibles à l’électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
  • Conforme à la norme RoHS
  • P3 Processus polaire
  • 100 % nitrile (sans latex)