Motion
BFL
Doigts non poudrés
N° D’ARTICLE MI10877274
N° MFRBFL
Prix910.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doigts non poudrés
N° D’ARTICLE MI10877274
N° MFRBFL
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
Prix910.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Hauteur
    33.02 cm
  • Longueur
    53.34 cm
  • Poids
    7.961 kg
  • Largeur
    27.94 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les services alimentaires, l’agriculture, le laboratoire, l’inspection, l’assemblage
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Idéal pour les services alimentaires, l’agriculture, le laboratoire, l’inspection, l’assemblage
  • Mot-clé de description
    Doigts CE
  • Caractéristiques
    Fait de latex naturel à 100 % dans un style roulé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314279768
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314279768

Aperçu

Description du fabricant
BOUTS DE DOIGTS SANS POUDRE BFL
  • Fait de latex naturel à 100 % dans un style roulé
  • Couleur bleue conforme à la norme USDA
  • Conforme à la norme 21 CFR 170
  • Contient du latex de caoutchouc naturel à 100 % qui peut causer des réactions allergiques
  • Conforme aux normes RoHs