Motion
C3819/TTTG
C3819/TTTG
N° D’ARTICLE MI10877307
N° MFRC3819/XXXL
Prix140.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C3819/TTTG
N° D’ARTICLE MI10877307
N° MFRC3819/XXXL
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
Prix140.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques
    Couverture pleine longueur sur le haut de la cuisse
  • Type de vêtement
    Sarraus de laboratoire
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks jetables
  • Fermeture du poignet
    Poignets élastiques

Aperçu

Description du fabricant
C3819/XXXL POSIWEAR M3 SARRAU DE LABORATOIRE N°
  • Couverture pleine longueur sur le haut de la cuisse
  • Boutons-pression pour un enfilage rapide
  • Aucune poche
  • Conception du collet
  • Fentes latérales pour un accès aux poches
  • Produit à usage unique

You May Also Like