Motion
C3902/S
PosiWear M3 - Combinaison avec bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI10877312
N° MFRC3902/S
Price$195.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PosiWear M3 - Combinaison avec bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI10877312
N° MFRC3902/S
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
Price$195.71/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    29.972 cm
  • Longueur
    38.1 cm
  • Poids
    4.989512 kg
  • Largeur
    32.004 cm

Details

  • Détails supplémentaires
    Cinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Cinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
  • Type de tissu
    PosiWear M3
  • Caractéristiques
    Poignets et chevilles élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    662909038975
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909038975

Aperçu

Description du fabricant
C3902/S POSIWEAR M3 COMBINAISON ÉLASTIQUE
  • Poignets et chevilles élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
  • Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Coutures surjetées
  • Sans latex
  • Couleur grise
  • Produit à usage unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs