Motion
HVG713SNF/M
Gants en tricot sans couture Hi-Vis PolyKor® mélangés avec poignée de sable enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI10877364
N° MFRHVG713SNF/M
Prix13.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Hi-Vis PolyKor® mélangés avec poignée de sable enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI10877364
N° MFRHVG713SNF/M
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
Prix13.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur
    49.53 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Compatible avec l’écran tactile de la fourche à pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Sandy
  • Type de poignée
    Sandy
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    662909010681
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909010681

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT HAUTE VISIBILITÉ SANS COUTURE HVG713SNF/M
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en nitrile sableux sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • La coloration à haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets