Motion
HVG713SNFPP/2XL
Gants en tricot sans couture haute visibilité mélangés en PEHP avec paume rembourrée et poignée de sable enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatibles avec les écrans tactiles
N° D’ARTICLE MI10877372
N° MFRHVG713SNFPP/2XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture haute visibilité mélangés en PEHP avec paume rembourrée et poignée de sable enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatibles avec les écrans tactiles
N° D’ARTICLE MI10877372
N° MFRHVG713SNFPP/2XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture Hi-Vis avec paume rembourrée et poignée de sable enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatibles avec les écrans tactiles
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Sandy
  • Type de poignée
    Sandy
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    662909010773
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909010773

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE HAUTE VISIBILITÉ HVG713SNFPP/2XL
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en nitrile sableux sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue
  • Paume rembourrée pour plus de confort
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • La coloration à haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues