Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2XL
- Longueur50.8 cm
Details
- ApplicationUtilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
- MarqueQRP
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionUtilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
- Mot-clé de descriptionGants CE
- Motif de priseMousse
- Numéro CUP du fabricant616314281723
- CUP_NON616314281723
Aperçu
- Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
- Gants en tricot sans couture offrant une excellente dextérité
- Revêtement antistatique en nitrile noir au niveau de la paume et des bouts des doigts
- Protection contre la chaleur : résiste aux températures de contact avec la chaleur humide ou sèche de 300 à 325 degrés F
- Conforme à la norme RoHS
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature