Motion
KASS
Gants sans couture en tricot de nylon/fibre de carbone à dissipation électrostatique (ESD)
N° D’ARTICLE MI10877386
N° MFRKASS
Prix3.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants sans couture en tricot de nylon/fibre de carbone à dissipation électrostatique (ESD)
N° D’ARTICLE MI10877386
N° MFRKASS
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
Prix3.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    40.64 cm

Détails

  • Application
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Marque
    QRP Qualaknit
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Numéro CUP du fabricant
    616314281808
  • CUP_NON
    616314281808

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE KASS NYLON/FIBRE DE CARBONE
  • Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • Fil en mélange de nylon/fibre de carbone conducteur
  • Bouts de doigts en micro tricot de dextérité
  • Sans revêtement
  • Conforme à la norme RoHS