Motion
KS9911KP/S
Gants de conduite en cuir de chèvre à grains supérieurs avec finition Oil Armor™ doublure en molleton et para-aramide - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI10877391
N° MFRKS9911KP/S
Prix39.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conduite en cuir de chèvre à grains supérieurs avec finition Oil Armor™ doublure en molleton et para-aramide - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI10877391
N° MFRKS9911KP/S
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
Prix39.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    39.37 cm
  • Taille
    S
  • Poids
    9.525432 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques et les incendies éclairs.
  • Application
    • Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques et les incendies éclairs.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Doublé
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    662909028747
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909028747

Aperçu

Description du fabricant
PEAU DE CHÈVRE À GRAIN SUPÉRIEUR AR KS9911KP/S
  • Cote ARC : ATPV 43 cal/cm2
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • La technologie Oil Armor s’applique après le bronzage et améliore la résistance à l’huile et à la saleté
  • Fini hydrofuge Aqua Armor
  • La doublure Para-Aramid offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids et est intrinsèquement coupée et résistante à la chaleur
  • Cousue avec du Kevlar®, ajoutant force et résistance aux brûlures
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • La doublure en molleton procure une chaleur supérieure
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort