Motion
30-6795W/M
2-Ply Nylon Cane Mesh Sleeve - 9"
N° D’ARTICLE MI10877406
N° MFR30-6795W/M
Price$23.53/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-Ply Nylon Cane Mesh Sleeve - 9"
N° D’ARTICLE MI10877406
N° MFR30-6795W/M
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
Price$23.53/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    M
  • Largeur
    45.7 cm

Details

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Idéal pour les applications où une protection contre les coupures de bras est nécessaire, comme l’assemblage, le moulage en plastique, la fabrication de métal, l’automobile.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Excellente protection contre les produits chimiques, les accrocs et les abrasions
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Maille canne en nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314187582
  • Pli
    2-Ply
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314187582

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON EN MAILLE DE CANNE EN NYLON 2-PLY 30-6795W/M
  • Excellente protection contre les produits chimiques, les accrocs et les abrasions
  • Confort exceptionnel, léger, respirant et résistant au rétrécissement
  • Construction 2-Ply pour une protection accrue
  • Fermeture autoagrippante pour un ajustement serré et sûr

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté