Motion
PDESDNYL
Tricot sans couture en nylon/fibre de carbone avec prise enduite de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI10877444
N° MFRPDESDNYL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture en nylon/fibre de carbone avec prise enduite de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI10877444
N° MFRPDESDNYL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    40.64 cm

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Numéro CUP du fabricant
    616314282096

Aperçu

Description du fabricant
PDESDNYL
  • Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • Gants en tricot sans couture offrant une excellente dextérité
  • La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile