Motion
1BC42735
Bracelet-manchette à double couture à double sieste à 2-Ply Hot Mill
N° D’ARTICLE MI10877702
N° MFR1BC42735
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bracelet-manchette à double couture à double sieste à 2-Ply Hot Mill
N° D’ARTICLE MI10877702
N° MFR1BC42735
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gants durables 2-Ply 100 % coton pour laminoir à chaud avec revers à double couture pour un confort, une respirabilité et une protection contre la chaleur accrus. Utilisé pour la manipulation des métaux chauds, la manipulation du verre, les fonderies et les opérations de forgeage.
  • Application
    • Verre flottant• Fonderies et moulage en métal• Fabrication de céramique• Opérations de forgeage
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Description
    Bracelet-manchette à double couture à double sieste à 2-Ply Hot Mill
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Numéro CUP du fabricant
    72874034795

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE SIESTE POUR LAMINOIR À CHAUD 1BC42735 2-PLY
  • Conception de coupe nette
  • Poignet à piqûres doubles
  • Sangle de jointure
  • Pouce droit
  • Paume à poils 12 oz, 2-Ply, 100 % coton
  • 14 oz Doublure en rayonne
  • 10 oz Dos de la main