Motion
1KS0101L
Gants tricotés sans couture en polyester/acrylique poids lourd - Blanc
N° D’ARTICLE MI10877774
N° MFR1KS0101L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants tricotés sans couture en polyester/acrylique poids lourd - Blanc
N° D’ARTICLE MI10877774
N° MFR1KS0101L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
  • Application
    • Prise améliorée • Assemblage général • Transformation des aliments • Entreposage et manutention des colis • Manipulation des pièces
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants tricotés sans couture en polyester/acrylique poids lourd - Blanc
  • Mot-clé de description
    Sans couturesGlove NoCoat
  • Matériau de la doublure
    Polyester nylon acrylique
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    72874010140
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    72874010140

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 1KS0101L ÉPAIS
  • Poids lourd, blanc 40 % polyester, 40 % acrylique, 20 % nylon
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Réversible