Motion
1UH7820X
Gants en tricot de polyester sans couture avec revêtement en nitrile à double trempage sur la paume et les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877845
N° MFR1UH7820X
Prix4.32 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester sans couture avec revêtement en nitrile à double trempage sur la paume et les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877845
N° MFR1UH7820X
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
Prix4.32 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage général de pièces huileuses, la manipulation du métal, la pêche et le fonctionnement de la machine.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans l’assemblage général de pièces huileuses, la manipulation du métal, la pêche et le fonctionnement de la machine.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    072874050092
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    072874050092

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT DE POLYESTER SANS COUTURE 1UH7820X
  • Extérieur en polyester calibre 13
  • Trempette double de mousse de nitrile dans la paume
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Dos respirant
  • EN 388 : 2121 (niveau de coupe 1)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon