Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa forme lisse du dôme est idéale pour les applications de soudage et les accessoires. Le bac à pluie et la coquille en polyéthylène haute densité à conception à fentes conviennent à tous les accessoires les plus récents tels que la protection auditive, les écrans faciaux, les trousses forestières ou la protection contre le soudage. Des points de fixation pour les mentonnières, etc. Suspensions confortables à sangles en nylon à 4 points avec verrouillage par goupille ou notre réglage exclusif à cliquet « swing Wheel » pour s’adapter correctement à toutes les tailles de tête, grandes ou petites. Grandes surfaces d’impression pour le logo de l’entreprise à l’avant, sur les côtés et à l’arrière.
- Type d’ajustementClé à cliquet
- CouleurRoyal
- Numéro CUP du fabricant620606006727
Aperçu
- La coquille légère en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé contre les rayons UV réduit la fatigue du travailleur
- La coquille en dôme lisse est dotée d’un bac à pluie pour plus de commodité dans des conditions météorologiques défavorables
- La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
- Système de réglage des roues SURE LOCK pour les réglages de la taille d’une seule main
- La suspension à sangle pivotante permet à l’utilisateur d’inverser l’enfilage du chapeau sans avoir à réinstaller la suspension
- Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
- Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
- Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
- Conforme aux exigences -ANSI/ISEA Z89.1 Type I et CSA Z94.1 Type I
- Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)
- Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure