Motion
GMTA-A05-1X2-10-CD4

MOSHERFLO PUMPS
GMTA-A05-1X2-10-CD4

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable ou en acier inoxydable double, à utiliser avec la pompe ANSI taille 1X2-9
N° D’ARTICLE MI10892102
N° MFRGMTA-A05-1X2-10-CD4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOSHERFLO PUMPS
GMTA-A05-1X2-10-CD4

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable ou en acier inoxydable double, à utiliser avec la pompe ANSI taille 1X2-9
N° D’ARTICLE MI10892102
N° MFRGMTA-A05-1X2-10-CD4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    MTA
  • Taille de la pompe
    1X2-9

Détails

  • Fait sur commande
    OUI
  • Matériel
    Pièces en contact avec le produit Duplex en acier inoxydable ou en acier inoxydable
  • Type de pompe
    MOSHERFLO-G196

Aperçu

Description du fabricant
POMPE GMTA-A05-1X2-10-CD4
  • Joints labyrinthe Inpro – Standard
  • Performance réglable
  • Bride de montage pour adaptateur de moteur C-Face
  • Jauge de température du roulement
  • Palier et arbre robustes
  • Adaptateur en acier au carbone
  • Très grande capacité du réservoir d’huile
  • Impulseur - complètement ouvert
  • Extrémité motorisée robuste
  • Site Bullseye 3-D - Verre
  • Garantie de 12 mois
  • +F19