Motion
1PU4000X
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10895432
N° MFR1PU4000X
Prix9.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10895432
N° MFR1PU4000X
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
Votre prix9.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur
    50 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4343
  • Caractéristiques
    Dos respirant
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    072874061302
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    072874061302

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE DÉFENSEUR À LAME 1PU4000X
  • Dos respirant
  • EN 388 : 4343 (niveau de coupe 3)
  • Extérieur en PEHP (oléfine)/nylon/élasthanne pour une résistance maximale
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Paume enduite de polyuréthane