Motion
6-612-002-000-0000

WICHITA CLUTCH
6-612-002-000-0000

Raccord produit - Dimensions : 12.4, 13.5000 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage fourni par le client, série HCF
N° D’ARTICLE MI10906099
N° MFR6-612-002-000-0000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WICHITA CLUTCH
6-612-002-000-0000

Raccord produit - Dimensions : 12.4, 13.5000 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage fourni par le client, série HCF
N° D’ARTICLE MI10906099
N° MFR6-612-002-000-0000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    13.5000 po
  • Code de taille du raccord produit
    12.4

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de montage
    Fourni par le client
  • Série
    HCF

Aperçu

Description du fabricant
6-612-002-000-0000 12.4 HCF 1.625