Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3/4 po
Détails
- Type de roulementRoulement à billes
- Matériau du boîtierComposite
- Insérer le matériel52100 Acier Phosphore plaqué nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageSkwezloc concentrique
- Type de lubrificationRaccord en acier inoxydable
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller