Motion
A-0824-FM4H
Raccords deux pièces à facteur de coupure A-0824-FM4H 16 mm de diamètre extérieur et 55.8 mm C, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Siège 45º métrique à joint torique femelle pivotant 24º - DIN 3865 lourd - série A
N° D’ARTICLE MI10914707
N° MFRA-0824-FM4H
Prix28.83 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords deux pièces à facteur de coupure A-0824-FM4H 16 mm de diamètre extérieur et 55.8 mm C, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Siège 45º métrique à joint torique femelle pivotant 24º - DIN 3865 lourd - série A
N° D’ARTICLE MI10914707
N° MFRA-0824-FM4H
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
Prix28.83 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353074183
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Two-Piece Fittings, Standard Inserts, International End Configurations - 45º Metric O-Ring Female Swivel 24º Seat - DIN 3865 Heavy - A Series
  • CUP_NON
    822353074183

Aperçu

Description du fabricant
A-0824-FM4H 45 DG METRC O RING FEM 24 DK