Motion
A-1010-BBAN
A-1010-BBAN 5/8 po Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 5/8-14 F (po TPI) Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - BSP Banjo - RNR - Série A
N° D’ARTICLE MI10914722
N° MFRA-1010-BBAN
Prix49.62 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-1010-BBAN 5/8 po Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 5/8-14 F (po TPI) Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - BSP Banjo - RNR - Série A
N° D’ARTICLE MI10914722
N° MFRA-1010-BBAN
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
Prix49.62 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    23.0 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm

Détails

  • Type de connexion
    Banjo
  • Numéro CUP du fabricant
    822353102756
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - BSP Banjo - RNR - Série A
  • Type
    Inserts pour raccords deux pièces
  • CUP_NON
    822353102756

Aperçu

Description du fabricant
A-1010-BBAN BS BANJO 5/8" DI X 5/8" TH