Motion
A-1010-FBO9
A-1010-FBO9 5/8 po. Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 5/8-14 F (po TPI) Two-Piece Fittings, Standard Inserts, International End Configurations - 90º BSP O-Ring Female Swivel 60ºCone - A Series
N° D’ARTICLE MI10914725
N° MFRA-1010-FBO9
Prix21.64 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-1010-FBO9 5/8 po. Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 5/8-14 F (po TPI) Two-Piece Fittings, Standard Inserts, International End Configurations - 90º BSP O-Ring Female Swivel 60ºCone - A Series
N° D’ARTICLE MI10914725
N° MFRA-1010-FBO9
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
Prix21.64 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353113554
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - 90º BSP Joint torique pivotant femelle 60ºCone - Série A
  • CUP_NON
    822353113554

Aperçu

Description du fabricant
A-1010-FBO9 BS FEMELLE 90 DEG SOLIDE 1 PC