Motion
A-1012-FBO4
A-1012-FBO4 5/8 po. Raccords deux pièces à facteur de coupure C de 69.0 mm, diamètre intérieur du flexible, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Joint torique femelle 45º BSP 60ºCone - Série A
N° D’ARTICLE MI10914753
N° MFRA-1012-FBO4
Prix28.41 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-1012-FBO4 5/8 po. Raccords deux pièces à facteur de coupure C de 69.0 mm, diamètre intérieur du flexible, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Joint torique femelle 45º BSP 60ºCone - Série A
N° D’ARTICLE MI10914753
N° MFRA-1012-FBO4
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
Prix28.41 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353113615
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - 45º BSP Joint torique pivotant femelle 60ºCone - Série A
  • CUP_NON
    822353113615

Aperçu

Description du fabricant
A-1012-FBO4 BSP 45 DEG O-RING FEMELLE