Motion
A1146-04X500
Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI10914801
N° MFRA1146-04X500
Prix1.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI10914801
N° MFRA1146-04X500
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
Prix1.29 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce tuyau mélangé spécial est idéal pour les applications générales d’air et d’eau qui doivent fonctionner à des températures plus élevées que les tuyaux en PVC traditionnels.
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Alliage PVC/polyuréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    822353042441
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'air en PVC/polyuréthane à usage spécial série A1146
  • Style
    Tuyau d’air en PVC/polyuréthane à usage spécial
  • Applications typiques
    Transfert d'air et d'eau., Idéal pour les applications dans des environnements difficiles ou à température plus élevée., Conduites de tubes de soudage par induction., Conduites de liquide de refroidissement par moulage par injection., Transfert d'eau désionisée., Transfert de fluides de transmission et de servodirection., Conduites de lubrification/chute d'air., Conduites d'air robotiques et pneumatiques., Flexibles d'air de conduite d'assemblage automobile.
  • CUP_NON
    822353042441
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
A1146-04X500 FLEXIBLE BLEU EN PVC/PU 1/4" X 500
  • Le tube à noyau gris a une excellente résistance aux coupures. . . conforme à la désignation de classe A de l’ARPM pour une résistance élevée à l’huile Gaine en alliage hautement résistant à l’abrasion Couvercle lisse et non marquant piqué par broche Bonne flexibilité sur une large plage de températures Bonne rétention d’ajustement à des températures élevées Sans silicone Longueurs monopièces conformes à la norme RoHS(16). Sans phtalate!

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif