Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCe tuyau mélangé spécial est idéal pour les applications générales d’air et d’eau qui doivent fonctionner à des températures plus élevées que les tuyaux en PVC traditionnels.
- CouleurGris
- Matériau de recouvrement de tuyauAlliage PVC/polyuréthane
- Numéro CUP du fabricant822353042502
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible d'air en PVC/polyuréthane à usage spécial série A1148
- StyleTuyau d’air en PVC/polyuréthane à usage spécial
- Applications typiquesTransfert d'air et d'eau., Idéal pour les applications dans des environnements difficiles ou à température plus élevée., Conduites de tubes de soudage par induction., Conduites de liquide de refroidissement par moulage par injection., Transfert d'eau désionisée., Transfert de fluides de transmission et de servodirection., Conduites de lubrification/chute d'air., Conduites d'air robotiques et pneumatiques., Flexibles d'air de conduite d'assemblage automobile.
- CUP_NON822353042502
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Le tube à noyau gris a une excellente résistance aux coupures. . . conforme à la désignation de classe A de l’ARPM pour une résistance élevée à l’huile Gaine en alliage hautement résistant à l’abrasion Couvercle lisse et non marquant piqué par broche Bonne flexibilité sur une large plage de températures Bonne rétention d’ajustement à des températures élevées Sans silicone Longueurs monopièces conformes à la norme RoHS(16). Sans phtalate!