Spécifications
Détails
- Type de connexionBride
- Numéro CUP du fabricant822353090473
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Bride à joint torique SAE J518 Code 61 - Série A
- TypeInserts pour raccords deux pièces
- CUP_NON822353090473
- Pression de service5000 psi