Spécifications
Details
- Type de connexionBride
- Numéro CUP du fabricant822353091050
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Bride de joint torique 90º SAE J518 Code 62 - Série A
- CUP_NON822353091050
- Pression de service6000 psi
Aperçu
Description du fabricant
A-1216-C629 90 DEG BRIDE CODE 62