Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe noyau unique en mélange de PVC/polyuréthane offre une excellente résistance aux produits chimiques d’entretien de pelouse et de lutte antiparasitaire à base d’hydrocarbures. Renforcé avec du fil à haute résistance à la traction. Le revêtement côtelé en PVC procure une résistance à l’abrasion. Performance - Plus garantie de trois ans! Pulvérisation de produits antiparasitaires et de pelouse!
- ApplicationPulvérisation agricole, pulvérisation commerciale de mauvaises herbes, pulvérisation antiparasitaire.
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC côtelé
- Type de tuyauFlexible de pulvérisation renforcé PVC/PU 600 PSI
- Numéro CUP du fabricant822353038116
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible de pulvérisation renforcé en mélange PVC/polyuréthane série A1661 600 PSI
- TypeFlexible de pulvérisation renforcé
- CUP_NON822353038116
Aperçu
- Extrêmement robuste et résistant aux plis. Cœur en mélange de PVC/polyuréthane - offre une meilleure résistance chimique que les tuyaux tout en PVC comparables. La couverture côtelée offre une excellente résistance à l’abrasion. 600 Pression de service PSI. Le couvercle perforé par une goupille permet d’évacuer la vapeur... ce qui aide à prévenir le ballonnement. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Sans phtalate!