Motion
A1661-08X400
A1661-08X400 Kuri Tec® série A1661 1/2 po Diam. int. nominal et bobines de longueur standard de 400 pi Flexible de pulvérisation renforcé en mélange PVC/polyuréthane de 600 PSI
N° D’ARTICLE MI10915016
N° MFRA1661-08X400
Prix3.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A1661-08X400 Kuri Tec® série A1661 1/2 po Diam. int. nominal et bobines de longueur standard de 400 pi Flexible de pulvérisation renforcé en mélange PVC/polyuréthane de 600 PSI
N° D’ARTICLE MI10915016
N° MFRA1661-08X400
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
Prix3.72 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le noyau unique en mélange de PVC/polyuréthane offre une excellente résistance aux produits chimiques d’entretien de pelouse et de lutte antiparasitaire à base d’hydrocarbures. Renforcé avec du fil à haute résistance à la traction. Le revêtement côtelé en PVC procure une résistance à l’abrasion. Performance - Plus garantie de trois ans! Pulvérisation de produits antiparasitaires et de pelouse!
  • Application
    Pulvérisation agricole, pulvérisation commerciale de mauvaises herbes, pulvérisation antiparasitaire.
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC côtelé
  • Type de tuyau
    Flexible de pulvérisation renforcé PVC/PU 600 PSI
  • Numéro CUP du fabricant
    822353038154
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de pulvérisation renforcé en mélange PVC/polyuréthane série A1661 600 PSI
  • Type
    Flexible de pulvérisation renforcé
  • CUP_NON
    822353038154

Aperçu

Description du fabricant
A1661-08X400 600# PVC/PU SPRY YLW 1/2"X4
  • Extrêmement robuste et résistant aux plis. Cœur en mélange de PVC/polyuréthane - offre une meilleure résistance chimique que les tuyaux tout en PVC comparables. La couverture côtelée offre une excellente résistance à l’abrasion. 600 Pression de service PSI. Le couvercle perforé par une goupille permet d’évacuer la vapeur... ce qui aide à prévenir le ballonnement. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Sans phtalate!

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif