Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe noyau unique en mélange de PVC/polyuréthane offre une excellente résistance aux produits chimiques de pulvérisation d’arbres à base d’hydrocarbures, d’entretien de pelouse et de lutte antiparasitaire. Renforcé avec du fil à haute résistance à la traction. Le revêtement côtelé en PVC procure une résistance à l’abrasion. Garantie Performance-Plus de trois ans! Pulvérisation d’arbres
- ApplicationPulvérisation d’arbres et de vergers, pulvérisation agricole, pulvérisation commerciale de mauvaises herbes.
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC côtelé
- Type de tuyauTuyau de pulvérisation renforcé à mélange de 800 lb/po2
- Numéro CUP du fabricant822353038314
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible de pulvérisation renforcé en mélange PVC/polyuréthane série A1687 800 PSI
- TypeFlexible de pulvérisation renforcé
- CUP_NON822353038314
Aperçu
- Extrêmement robuste et résistant aux plis. Cœur en mélange de PVC/polyuréthane - offre une meilleure résistance chimique que les tuyaux tout en PVC comparables. La couverture côtelée offre une excellente résistance à l’abrasion. 800 Pression de service PSI. Le couvercle perforé par une goupille permet d’évacuer la vapeur... ce qui aide à prévenir le ballonnement. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Sans phtalate!