Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesUn tuyau flexible de qualité alimentaire pour les applications dans lesquelles un tuyau en PVC peut ne pas convenir.
- ApplicationApplications impliquant des radiations ou d’autres contaminants qui nécessitent l’élimination du tuyau après utilisation., Transfert d’aliments.
- Type de tuyauTuyau flexible en polyéthylène FDA
- Numéro CUP du fabricant822353133491
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible en polyéthylène FDA série A1730
- TypeFlexible sans PVC non chloré
- CUP_NON822353133491
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Flexible non chloré sans PVC. Peut être incinéré sans émissions nocives. Léger. Sans phtalate!