Spécifications
Details
- Type de connexionBride
- Numéro CUP du fabricant822353117705
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Bride de joint torique 60º SAE J518 Code 61 - Série A
- CUP_NON822353117705
- Pression de service5000 psi
Aperçu
Description du fabricant
A-2020-C616 60 DEG O-RING CODE DE TONGS 61