Motion
A-2020-C62S
A-2020-C62S 1 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et raccords deux pièces à facteur de coupure 83.0 mm C, raccords deux pièces standard, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Bride de joint torique SAE J518 Code 62 - Série A
N° D’ARTICLE MI10915033
N° MFRA-2020-C62S
Prix71.68 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-2020-C62S 1 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et raccords deux pièces à facteur de coupure 83.0 mm C, raccords deux pièces standard, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Bride de joint torique SAE J518 Code 62 - Série A
N° D’ARTICLE MI10915033
N° MFRA-2020-C62S
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
Prix71.68 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    822353090862
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Bride à joint torique SAE J518 Code 62 - Série A
  • Type
    Inserts pour raccords deux pièces
  • CUP_NON
    822353090862
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
A-2020-C62S CODE DE BRIDE 62

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon