Motion
A-2052-MMSH
A-2052-MMSH 1 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et raccords deux pièces de diamètre extérieur du tuyau de 38 mm, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Siège mâle métrique 24º - DIN 3853 lourd - Série A
N° D’ARTICLE MI10915081
N° MFRA-2052-MMSH
Prix80.69 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-2052-MMSH 1 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et raccords deux pièces de diamètre extérieur du tuyau de 38 mm, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Siège mâle métrique 24º - DIN 3853 lourd - Série A
N° D’ARTICLE MI10915081
N° MFRA-2052-MMSH
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
Prix80.69 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type de raccord
    Homme
  • Type de fin 2
    Mâle métrique - Lampe DIN 3853
  • Numéro CUP du fabricant
    822353094303
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Siège mâle métrique 24º - DIN 3853 lourd - Série A
  • Normes respectées
    DIN 3853
  • Type
    Inserts pour raccords deux pièces
  • CUP_NON
    822353094303

Aperçu

Description du fabricant
A-2052-MMSH MÉTRIQUE MÂLE DIN 24

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon