Motion
A-2432-C629
A-2432-C629 1 1/2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 3.13 po Raccords deux pièces à bride Q, inserts de verrouillage, configurations d’extrémité internationales - 90º Bride à joint torique SAE J518 Code 62 - Série A
N° D’ARTICLE MI10915117
N° MFRA-2432-C629
Prix452.38 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-2432-C629 1 1/2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 3.13 po Raccords deux pièces à bride Q, inserts de verrouillage, configurations d’extrémité internationales - 90º Bride à joint torique SAE J518 Code 62 - Série A
N° D’ARTICLE MI10915117
N° MFRA-2432-C629
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
Prix452.38 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    822353091111
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Bride de joint torique 90º SAE J518 Code 62 - Série A
  • CUP_NON
    822353091111
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
A-2432-C629 90 DEG BRIDE CODE 62