Motion
A3236-12X300
A3236-12X300 A3236 Série 3/4 in. Flexible d'eau LLDPE non toxique haute pureté Nominal ID
N° D’ARTICLE MI10915150
N° MFRA3236-12X300
Prix8.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A3236-12X300 A3236 Série 3/4 in. Flexible d'eau LLDPE non toxique haute pureté Nominal ID
N° D’ARTICLE MI10915150
N° MFRA3236-12X300
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
Prix8.14 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible d'eau LLDPE non toxique haute pureté série A3236 . Un tuyau flexible non contaminant de qualité alimentaire idéal pour les applications alimentaires, de boissons et d’eau.
  • Application
    Transfert d’aliments, de boissons et d’eau., Transfert d’eau déionisée., Échantillonnage d’eau., Équipement d’embouteillage d’eau., Lignes de transfert d’eau pour la fabrication de semi-conducteurs, le cas échéant., Conduites d’alimentation en eau résidentielles temporaires., Applications de nettoyage environnemental impliquant de l’eau et des produits chimiques.
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    822353080108
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible d'eau LLDPE non toxique haute pureté série A3236
  • Type
    Tuyau d’eau de haute pureté
  • CUP_NON
    822353080108
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
A3236-12X300 LLDPE HAUTE PURETÉ WTR 3/4"X30
  • Extrêmement léger. Bonne résistance aux UV et au vieillissement climatique. Extraction d’hydrocarbures exceptionnellement faible dans l’eau, par rapport au MCL de l’EPA (niveaux maximaux de contaminants) pour l’eau potable. Absorption extrêmement faible d’hydrocarbures provenant d’échantillons d’eau contaminés. Excellente flexibilité à basse température. Excellente résistance aux produits chimiques. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. La veste opaque réduit la tendance à la croissance des algues dans les applications chaudes et ensoleillées. Maintenant sans phtalate!

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif