Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesUn tuyau de pulvérisation et de transfert de produits chimiques de première qualité pour les applications nécessitant une plus grande résistance aux produits chimiques . . . .excellent pour la pulvérisation d'arbres et de vergers à haute pression, ainsi que le transfert de peinture, de solvants et de produits chimiques. Prévient les dommages indésirables causés par le report d’herbicide! Doublure intérieure résistante à la perméation pour un nettoyage facile! Les évents de couvercle percés dans une goupille emprisonnent les gaz. Résistant aux produits chimiques
- ApplicationPour les applications où une résistance chimique supplémentaire est requise . . . voir le tableau de résistance chimique, en se référant aux matériaux de base et de couverture., pulvérisation d’arbres, de vergers et de vignobles à haute pression., durcissement et pulvérisation du béton., transfert de peinture et de solvant., transfert chimique, engrais agricole, pulvérisation de pesticides et d’herbicides.
- CouleurBleu
- Matériau de recouvrement de tuyauMélange de caoutchouc bleu
- Type de tuyauFlexible de pulvérisation agricole en mélange de caoutchouc polyéthylène
- Numéro CUP du fabricant822353080085
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible de pulvérisation agricole haute pression en mélange de caoutchouc polyéthylène des séries A4083 et A4086
- TypeTuyau de pulvérisation agricole
- CUP_NON822353080085
Aperçu
- Excellente résistance chimique Extrêmement léger Excellentes propriétés à basse température Le couvercle perforé par piqûres évacue la vapeur... aide à prévenir le ballonnement Sans silicone. Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate! Doublure résistante à la perméation! - La doublure spéciale en mélange de LLDE/caoutchouc se rince facilement avec de l’eau et résiste à l’accumulation d’herbicides et de résidus de pesticides. Aide à garder les cultures exemptes de produits chimiques indésirables. Résistance élevée aux produits chimiques - Excellente résistance à la plupart des produits chimiques industriels et agricoles. Construction à double fil - Produit très durable qui peut également être utilisé dans des applications à haute pression. Matériaux Cold FlexMC - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle piqué par broche - Évacue les vapeurs emprisonnées pour aider à prévenir les « ballonnements ».