Motion
A4143S-12X300

KURIYAMA OF AMERICA
A4143S-12X300

Black/Green Stripe Paint 3/4" x 300'
N° D’ARTICLE MI10915171
N° MFRA4143S-12X300
Prix9.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
A4143S-12X300

Black/Green Stripe Paint 3/4" x 300'
N° D’ARTICLE MI10915171
N° MFRA4143S-12X300
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
Prix9.31 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible en mélange de caoutchouc léger doublé de polyéthylène qui est le choix idéal pour manipuler la peinture et les produits liés à la peinture dans une variété d’applications.
  • Application
    Transfert de pression plus faible des émaux, des laques et autres finitions., Équipement de pulvérisation de peinture robotique., Pulvérisation manuelle de peinture., Pulvérisation de fluides « antirouille » automobiles., Transfert de produits chimiques à basse température.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Produit de peinture de marque, mélange de caoutchouc noir
  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de peinture
  • Numéro CUP du fabricant
    822353041000
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Tuyau de transfert de produit de peinture moyenne pression avec fil statique, série A4143S
  • Type
    Flexible de transfert de produit de peinture avec fil statique
  • CUP_NON
    822353041000

Aperçu

Description du fabricant
A4143S-12X300 PEINTURE À RAYURES NOIR/BRUN 3/4 PO X
  • Excellente résistance aux fluides de peinture, laques et solvants... voir le tableau de résistance chimique, en référence aux matériaux de base et de couverture. Excellente flexibilité. Léger. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Compatible avec les raccords de pulvérisation populaires, tels que Binks et DeVilbiss. Excellentes propriétés par temps froid. Conductivité statique. Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate!

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif