Motion
A4143S-16X200

KURIYAMA OF AMERICA
A4143S-16X200

A4143S-16X200 Kuri Tec® A4143S série 1 po D.I. nominal et 200 pi de longueur standard avec tuyau de transfert de liquide de peinture à moyenne pression avec fil statique
N° D’ARTICLE MI10915172
N° MFRA4143S-16X200
Prix16.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
A4143S-16X200

A4143S-16X200 Kuri Tec® A4143S série 1 po D.I. nominal et 200 pi de longueur standard avec tuyau de transfert de liquide de peinture à moyenne pression avec fil statique
N° D’ARTICLE MI10915172
N° MFRA4143S-16X200
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
Prix16.66 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible en mélange de caoutchouc léger doublé de polyéthylène qui est le choix idéal pour manipuler la peinture et les produits liés à la peinture dans une variété d’applications.
  • Application
    Transfert de pression plus faible des émaux, des laques et autres finitions., Équipement de pulvérisation de peinture robotique., Pulvérisation manuelle de peinture., Pulvérisation de fluides « antirouille » automobiles., Transfert de produits chimiques à basse température.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Produit de peinture de marque, mélange de caoutchouc noir
  • Type de tuyau
    Flexible de transfert de produit de peinture avec fil statique
  • Numéro CUP du fabricant
    822353041017
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Tuyau de transfert de produit de peinture moyenne pression avec fil statique, série A4143S
  • Type
    Flexible de transfert de produit de peinture avec fil statique
  • CUP_NON
    822353041017

Aperçu

Description du fabricant
A4143S-16X200 PEINTURE À RAYURES NOIR/BRUN 1 POX20
  • Excellente résistance aux fluides de peinture, laques et solvants... voir le tableau de résistance chimique, en référence aux matériaux de base et de couverture. Excellente flexibilité. Léger. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Compatible avec les raccords de pulvérisation populaires, tels que Binks et DeVilbiss. Excellentes propriétés par temps froid. Conductivité statique. Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate!