Motion
A4164-04X500
A4164-04X500 A4164 Série 0.500 in. Diamètre extérieur nominal et bobines de longueur standard de 500 pi Flexible d’air conducteur en PVC avec couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI10915180
N° MFRA4164-04X500
Prix2.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A4164-04X500 A4164 Série 0.500 in. Diamètre extérieur nominal et bobines de longueur standard de 500 pi Flexible d’air conducteur en PVC avec couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI10915180
N° MFRA4164-04X500
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
Prix2.29 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible d'air en PVC unique qui empêche l'accumulation d'électricité statique sans avoir besoin d'un fil statique.
  • Application
    Service d’air en usine où la dissipation statique est requise., Conduites d’air pour l’équipement de peinture., Applications nécessitant l’utilisation d’outils pneumatiques mis à la terre.
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC résistant aux intempéries rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    822353078631
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible d'air conducteur en PVC série A4164 avec couvercle en PVC
  • Type
    Flexible d'air en PVC conducteur avec couvercle en PVC
  • CUP_NON
    822353078631
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
A4164-04X500 CONDCTVE PVC ROUGE 1/4"X500'C
  • La doublure conductrice flexible continue assure le contact avec les raccords, sans préparation spéciale ni techniques de serrage. Aucun fil à briser lorsque le tuyau est fléchi. La couleur et la marque distinctives permettent une identification facile. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Marque « Air conducteur ». Couvercle non perforé non marquant. Sans phtalate!