Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexible d'air en PVC unique qui empêche l'accumulation d'électricité statique sans avoir besoin d'un fil statique.
- ApplicationService d’air en usine où la dissipation statique est requise., Conduites d’air pour l’équipement de peinture., Applications nécessitant l’utilisation d’outils pneumatiques mis à la terre.
- CouleurRouge
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC résistant aux intempéries rouge
- Numéro CUP du fabricant822353058671
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible d'air conducteur en PVC série A4164 avec couvercle en PVC
- TypeFlexible d'air en PVC conducteur avec couvercle en PVC
- CUP_NON822353058671
- Pression de service300 psi
Aperçu
- La doublure conductrice flexible continue assure le contact avec les raccords, sans préparation spéciale ni techniques de serrage. Aucun fil à briser lorsque le tuyau est fléchi. La couleur et la marque distinctives permettent une identification facile. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Marque « Air conducteur ». Couvercle non perforé non marquant. Sans phtalate!