Motion
A9350-04080-03S

KURIYAMA OF AMERICA
A9350-04080-03S

A9350-04080-03S Kuri Tec® série A9350 1/2 po Diam. int. nominal (ligne 2) et serpentins de longueur standard de 300 pi Flexible de pulvérisation en polyéthylène à double ligne renforcé en fil
N° D’ARTICLE MI10915189
N° MFRA9350-04080-03S
Prix5.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
A9350-04080-03S

A9350-04080-03S Kuri Tec® série A9350 1/2 po Diam. int. nominal (ligne 2) et serpentins de longueur standard de 300 pi Flexible de pulvérisation en polyéthylène à double ligne renforcé en fil
N° D’ARTICLE MI10915189
N° MFRA9350-04080-03S
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
Prix5.14 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible renforcé à double ligne léger spécial qui offre une résistance chimique ainsi qu'une facilité de manipulation pour la pulvérisation d'herbicides et d'engrais. Garantie Performance-Plus de trois ans!
  • Application
    Traitement par herbicide ciblé, tout en fertilisant. Dilution automatique du concentré liquide au niveau de la tête de pulvérisation.
  • Couleur
    Translucide
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Copolymère translucide spécial à « faible friction ».
  • Type de tuyau
    Tuyau de pulvérisation à deux conduites
  • Numéro CUP du fabricant
    822353149263
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de pulvérisation double ligne renforcé de laine de polyéthylène série A9350
  • Type
    Flexible de pulvérisation double ligne renforcé en fil
  • CUP_NON
    822353149263

Aperçu

Description du fabricant
A9350-04080-03S TWNLNE CLR PE/EVA1/4"X1/
  • Extrêmement léger. Résistance exceptionnellement faible à la résistance à la traînée. Le noyau et le couvercle offrent une excellente résistance aux produits chimiques et aux fissures causées par le stress environnemental. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate!