Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexible renforcé à double ligne léger spécial qui offre une résistance chimique ainsi qu'une facilité de manipulation pour la pulvérisation d'herbicides et d'engrais. Garantie Performance-Plus de trois ans!
- ApplicationTraitement par herbicide ciblé, tout en fertilisant. Dilution automatique du concentré liquide au niveau de la tête de pulvérisation.
- CouleurTranslucide
- Matériau de recouvrement de tuyauCopolymère translucide spécial à « faible friction ».
- Type de tuyauTuyau de pulvérisation à deux conduites
- Numéro CUP du fabricant822353139844
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible de pulvérisation double ligne renforcé de laine de polyéthylène série A9350
- TypeFlexible de pulvérisation double ligne renforcé en fil
- CUP_NON822353139844
Aperçu
Description du fabricant
A9350-04080-04S TWNLNE CLR PE/EVA1/4"+1/
- Extrêmement léger. Résistance exceptionnellement faible à la résistance à la traînée. Le noyau et le couvercle offrent une excellente résistance aux produits chimiques et aux fissures causées par le stress environnemental. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate!